Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYA112RRB

  • ERIKS:24021305
  • Fabricant:087796053878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,76 €/ Unitéhors TVA

91,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GYA..RRB
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
42 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
36.3 kN
Charge statique
20.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage