Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYA103RRB

  • ERIKS:24021299
  • Fabricant:087796053434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,16 €/ Unitéhors TVA

44,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GYA..RRB
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
32.5 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
21.6 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage