Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GY1103KRRB SGT

  • ERIKS:13163398
  • Fabricant:087796264939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,43 €/ Unitéhors TVA

84,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GY..KRRB
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
39.1 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
21.6 kN
Charge statique
11 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage