63,64 €/ Unitéhors TVA
77,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | GY..KRRB |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 34.85 mm |
Largeur de la bague extérieure | 15 mm |
Charge dynamique | 15.8 kN |
Charge statique | 7.7 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |