Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GY1012KRRB

  • ERIKS:24021276
  • Fabricant:087796157880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,01 €/ Unitéhors TVA

72,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GY..KRRB
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
31.8 mm
Largeur de la bague extérieure
14 mm
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
6.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage