Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE40RRB + COL

  • ERIKS:24020919
  • Fabricant:087796100930
Image 1
Ajouter à la liste

45,46 €/ Unitéhors TVA

55,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAE-RRB
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
36 kN
Charge statique
19.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique