37,61 €/ Unitéhors TVA
45,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | RAE-RRB |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 28.5 kN |
Charge statique | 15.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |