Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE25RRB + COL

  • ERIKS:24020915
  • Fabricant:087796099395
Image 1
Ajouter à la liste

25,92 €/ Unitéhors TVA

31,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAE-RRB
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
15.8 kN
Charge statique
7.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique