Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE17RRB + COL

  • ERIKS:24021367
  • Fabricant:087796098817
Image 1
Ajouter à la liste

22,20 €/ Unitéhors TVA

26,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAE-RRB
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur de la bague extérieure
13 mm
Charge dynamique
10.6 kN
Charge statique
4.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique