Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RA104RRB + COL

  • ERIKS:24021353
  • Fabricant:087796053557
Image 1
Ajouter à la liste

53,39 €/ Unitéhors TVA

64,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RA-RRB
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
28.5 kN
Charge statique
15.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique