Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RA103RRB + COL

  • ERIKS:24021350
  • Fabricant:087796053465
Image 1
Ajouter à la liste

32,21 €/ Unitéhors TVA

38,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RA-RRB
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
21.8 kN
Charge statique
11.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique