163,12 €/ Unitéhors TVA
197,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | GRA..RRB |
Diamètre d'arbre | 50.8 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur de la bague extérieure | 24 mm |
Charge dynamique | 48.1 kN |
Charge statique | 29.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 0.2 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |