2 408,69 €/ Unitéhors TVA
2 914,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | GN..KRRB |
Diamètre d'arbre | 3.7/16 in |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur de la bague extérieure | 45 mm |
Charge dynamique | 158.4 kN |
Charge statique | 107.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |