Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GN211KRRB + COL

  • ERIKS:24021241
  • Fabricant:087796054158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

865,02 €/ Unitéhors TVA

1 046,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GN..KRRB
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur de la bague extérieure
37 mm
Charge dynamique
115.7 kN
Charge statique
68.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique