Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GN207KRRB + COL

  • ERIKS:24021240
  • Fabricant:087796054127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

508,28 €/ Unitéhors TVA

615,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GN..KRRB
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur de la bague extérieure
33 mm
Charge dynamique
90.7 kN
Charge statique
52 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique