Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GN108KRRB + COL

  • ERIKS:24021233
  • Fabricant:087796053700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

202,62 €/ Unitéhors TVA

245,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GN..KRRB
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur de la bague extérieure
25 mm
Charge dynamique
49.4 kN
Charge statique
26 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique