Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GN103KRRB + COL

  • ERIKS:24021228
  • Fabricant:087796053403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

140,81 €/ Unitéhors TVA

170,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GN..KRRB
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur de la bague extérieure
20 mm
Charge dynamique
33.1 kN
Charge statique
15.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique