Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE50KRRB + COL

  • ERIKS:24020885
  • Fabricant:087796105652
Image 1
Ajouter à la liste

64,49 €/ Unitéhors TVA

78,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
G..KRRB
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur de la bague extérieure
23 mm
Charge dynamique
39.2 kN
Charge statique
22.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique