Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique G1210KRRB + COL

  • ERIKS:13163455
  • Fabricant:087796056145
Image 1
Ajouter à la liste

402,43 €/ Unitéhors TVA

486,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
G..KRRB
Diamètre d'arbre
2.5/8 in
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur de la bague extérieure
28 mm
Charge dynamique
69.5 kN
Charge statique
43 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique