Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique G1206KRRB + COL

  • ERIKS:13163458
  • Fabricant:087796056053
Image 1
Ajouter à la liste

313,04 €/ Unitéhors TVA

378,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
G..KRRB
Diamètre d'arbre
2.3/8 in
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur de la bague extérieure
27 mm
Charge dynamique
58.8 kN
Charge statique
25.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique