124,46 €/ Unitéhors TVA
150,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | G..KPPB |
Diamètre d'arbre | 1.3/8 in |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 28.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |