91,09 €/ Unitéhors TVA
110,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | G..KRRB |
Diamètre d'arbre | 1.1/8 in |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur de la bague extérieure | 18 mm |
Charge dynamique | 21.8 kN |
Charge statique | 11.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |