Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique 1215KRRB + COL

  • ERIKS:24021154
  • Fabricant:087796056176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

563,20 €/ Unitéhors TVA

681,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur de la bague extérieure
25 mm
Charge dynamique
69.5 kN
Charge statique
43.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique