Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique 1207KRRB + COL

  • ERIKS:24021152
  • Fabricant:087796056084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

269,54 €/ Unitéhors TVA

326,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
58.5 kN
Charge statique
25.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique