Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique 1112KRRB + COL

  • ERIKS:13163500
  • Fabricant:087796055704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

131,96 €/ Unitéhors TVA

159,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
36 kN
Charge statique
20 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique