83,21 €/ Unitéhors TVA
100,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | YA..RR |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 39.3 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 36.2 kN |
Charge statique | 19.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |