36,91 €/ Unitéhors TVA
44,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | YA..RR |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 32.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 18 mm |
Charge dynamique | 21.6 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |