Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage YA103RR

  • ERIKS:13163204
  • Fabricant:087796100114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,51 €/ Unitéhors TVA

61,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
YA..RR
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
32.5 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
21.6 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage