Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage YA012RR

  • ERIKS:13163209
  • Fabricant:087796053144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,74 €/ Unitéhors TVA

35,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
YA..RR
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
27 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
14.2 kN
Charge statique
6.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage