Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage YA010RR

  • ERIKS:13163211
  • Fabricant:087796053076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,35 €/ Unitéhors TVA

34,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
YA..RR
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
23.8 mm
Largeur de la bague extérieure
13 mm
Charge dynamique
10.7 kN
Charge statique
4.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage