Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage GYAE25RR

  • ERIKS:13163368
  • Fabricant:087796099449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,98 €/ Unitéhors TVA

29,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GYA..RR
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
28.2 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
15.5 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage