103,78 €/ Unitéhors TVA
125,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | GYA..RR |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 28.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 15 mm |
Charge dynamique | 15.5 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |