Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER55

  • ERIKS:24021175
  • Fabricant:087796223059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

544,62 €/ Unitéhors TVA

658,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
ER
Diamètre d'arbre
3.7/16 in
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
85.72 mm
Largeur de la bague extérieure
49.21 mm
Charge dynamique
20.9 kN
Charge statique
13.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage