Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER47

  • ERIKS:24021174
  • Fabricant:087796055766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

282,48 €/ Unitéhors TVA

341,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
ER
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
77.79 mm
Largeur de la bague extérieure
38.1 mm
Charge dynamique
15.5 kN
Charge statique
10.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage