Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER39

  • ERIKS:24021173
  • Fabricant:087796055292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

164,03 €/ Unitéhors TVA

198,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
ER
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
65.09 mm
Largeur de la bague extérieure
31.75 mm
Charge dynamique
13.1 kN
Charge statique
8.08 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage