113,14 €/ Unitéhors TVA
136,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | ER |
Diamètre d'arbre | 2.3/16 in |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 55.56 mm |
Largeur de la bague extérieure | 30.16 mm |
Charge dynamique | 10.8 kN |
Charge statique | 6.57 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |