92,97 €/ Unitéhors TVA
112,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | ER |
Diamètre d'arbre | 1.15/16 in |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 51.587 mm |
Largeur de la bague extérieure | 28.517 mm |
Charge dynamique | 8.74 kN |
Charge statique | 5.21 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 0.834 kg |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |