80,01 €/ Unitéhors TVA
96,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | ER |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 49.225 mm |
Largeur de la bague extérieure | 27.722 mm |
Charge dynamique | 8.13 kN |
Charge statique | 4.46 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |