71,66 €/ Unitéhors TVA
86,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | ER |
Diamètre d'arbre | 1.3/8 in |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 45.415 mm |
Largeur de la bague extérieure | 23.754 mm |
Charge dynamique | 6.4 kN |
Charge statique | 3.44 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |