63,35 €/ Unitéhors TVA
76,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | ER |
Diamètre d'arbre | 15/16 in |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 34.841 mm |
Largeur de la bague extérieure | 18.992 mm |
Charge dynamique | 3.49 kN |
Charge statique | 1.76 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |