63,35 €/ Unitéhors TVA
76,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | ER |
Diamètre d'arbre | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 30.963 mm |
Largeur de la bague extérieure | 15.817 mm |
Charge dynamique | 3.19 kN |
Charge statique | 1.48 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |