Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER19

  • ERIKS:24021163
  • Fabricant:087796054615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,40 €/ Unitéhors TVA

63,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
ER
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
55.56 mm
Largeur de la bague extérieure
30.16 mm
Charge dynamique
10.8 kN
Charge statique
6.57 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage