Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec vis de blocage ER12

  • ERIKS:12086080
  • Fabricant:087796054486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,36 €/ Unitéhors TVA

50,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
ER
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
30.963 mm
Largeur de la bague extérieure
15.817 mm
Charge dynamique
3.19 kN
Charge statique
1.48 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.141 kg
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage