Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RAL103NPPB + COL

  • ERIKS:24021393
  • Fabricant:087796100008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

223,80 €/ Unitéhors TVA

270,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAL..NPP
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26.2 mm
Largeur de la bague extérieure
13 mm
Charge dynamique
14.6 kN
Charge statique
6.95 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique