Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RAL100NPP + COL

  • ERIKS:24021391
  • Fabricant:087796053250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,06 €/ Unitéhors TVA

66,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RAL..NPP
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
25.4 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Charge dynamique
11 kN
Charge statique
4.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique