59,16 €/ Unitéhors TVA
71,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | RAL..NPP |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 24.6 mm |
Largeur de la bague extérieure | 12 mm |
Charge dynamique | 10.4 kN |
Charge statique | 4.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |