Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RA203RR + COL

  • ERIKS:24021363
  • Fabricant:087796054080
Image 1
Ajouter à la liste

152,98 €/ Unitéhors TVA

185,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RA-RR
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur de la bague extérieure
24 mm
Charge dynamique
48 kN
Charge statique
28.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique