Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RA115RR + COL

  • ERIKS:24021359
  • Fabricant:087796053960
Image 1
Ajouter à la liste

101,36 €/ Unitéhors TVA

122,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RA-RR
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
39.2 kN
Charge statique
22.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique