Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RA110RR + COL

  • ERIKS:23791123
  • Fabricant:087796053786
Image 1
Ajouter à la liste

120,32 €/ Unitéhors TVA

145,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
RA-RR
Diamètre d'arbre
1.5/8 in
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
36 kN
Charge statique
20 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique