30,14 €/ Unitéhors TVA
36,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | RA-RR |
Diamètre d'arbre | 5/8 in |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur de la bague extérieure | 13 mm |
Charge dynamique | 10.6 kN |
Charge statique | 4.7 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |